Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x 50mm 0,75mm 3m/szál GT44012 - KZI 60X50X0.75 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x 50mm 0,75mm 3m/szál GT44012

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Anyagvastagság - 0.75 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 3000 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057692312

Sonepar cikkszám

GT44012

Gyártói cikkszám

KZI 60X50X0.75 S

Gyártói típuskód

KZI 60X50X0.75 S

Magasság:

60 mm

Szélesség:

50 mm

Anyagvastagság:

0.75 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

3000 mm2

Fedéllel:

Nem

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x 50mm 0,75mm