KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x 50mm 0,75mm tüzihorg GT78790 - KZI 60X50X0.75 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 50 mm
Magasság - 60 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057696709
Sonepar cikkszám
GT78790
Gyártói cikkszám
KZI 60X50X0.75 F
Gyártói típuskód
KZI 60X50X0.75 F
Anyag:
acél
Szélesség:
50 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
0.75 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
3000 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x 50mm 0,75mm tüzihorg