Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x100mm 0,75mm tüzihorganyzott 3m/db 384m/raklap GT60726 - KZI 60X100X0.75 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x100mm 0,75mm tüzihorganyzott 3m/db 384m/raklap GT60726

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057696556

Sonepar cikkszám

GT60726

Gyártói cikkszám

KZI 60X100X0.75 F

Gyártói típuskód

KZI 60X100X0.75 F

Anyag:

acél

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

6000 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca válaszfal m=35mm 3m