Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x100mm 0,75mm zárt kivitelű 3m/db 12m/cs 408m/raklap GT48618 - KZIN 60X100X0.75 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x100mm 0,75mm zárt kivitelű 3m/db 12m/cs 408m/raklap GT48618

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057692473

Sonepar cikkszám

GT48618

Gyártói cikkszám

KZIN 60X100X0.75 S

Gyártói típuskód

KZIN 60X100X0.75 S

Anyag:

acél

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

0.75 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

4500 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x100mm 0,75mm zárt kivitelű