Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x100mm 1,25mm tűzálló 3m/db 288m/raklap GT60718 - KZI 60X100X1.25 PO

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x100mm 1,25mm tűzálló 3m/db 288m/raklap GT60718

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Anyagvastagság - 1.25 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 6000 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057633551

Sonepar cikkszám

GT60718

Gyártói cikkszám

KZI 60X100X1.25 PO

Gyártói típuskód

KZI 60X100X1.25 PO

Magasság:

60 mm

Szélesség:

100 mm

Anyagvastagság:

1.25 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

6000 mm2

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x100mm 1,25mm tűzálló