Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x100mm T leágazóidom tüzihorganyzott SN022920 - T 60X100 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x100mm T leágazóidom tüzihorganyzott SN022920

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - T-idom vízszintes

  • Kábelcsatorna szélesség - 150 mm

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Belső sugár - 100 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057650879

Sonepar cikkszám

SN022920

Gyártói cikkszám

T 60X100 F

Gyártói típuskód

T 60X100 F

Építési forma:

T-idom vízszintes

Kábelcsatorna szélesség:

150 mm

Kábeltálca magasság:

60 mm

Belső sugár:

100 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 60x100mm T leágazóidom tüzihorganyzott