KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x100mm vízsz. csatlakozóidom tüzihorg GT78792 - OH 60X100 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Belső sugár - 100 mm
NATO-perforáció - Nem
Kivitel - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057658424
Sonepar cikkszám
GT78792
Gyártói cikkszám
OH 60X100 F
Gyártói típuskód
OH 60X100F
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Belső sugár:
100 mm
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Horg kábeltálca 60x100mm vízsz. csatlakozóidom tüzihorg