KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x150mm 0,75mm tűzihorg. 3m/db 270m/raklap GT94365 - KZI 60X150X0.75 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 150 mm
Anyagvastagság - 0.75 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 9000 mm2
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057696570
Sonepar cikkszám
GT94365
Gyártói cikkszám
KZI 60X150X0.75 F
Gyártói típuskód
KZI 60X150X0.75 F
Magasság:
60 mm
Szélesség:
150 mm
Anyagvastagság:
0.75 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
9000 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x150mm 0,75mm tűzihorg.