Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x150mm 1mm SN079145 - KZI 60X150X1.00 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x150mm 1mm SN079145

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079145

Gyártói cikkszám

KZI 60X150X1.00 S

Gyártói típuskód

KZI 60x150x1.00 S

Anyag:

acél

Szélesség:

150 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

9000 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Rögzítéstechnika ; Négylapú anya ; Csavaranya M12 négyszögletes 41mm-es profilsínhez