Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x150mm vízsz. csatlakozóidom GT73071 - OH 60X150 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x150mm vízsz. csatlakozóidom GT73071

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelcsatorna szélesség - 150 mm

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Belső sugár - 100 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057628328

Sonepar cikkszám

GT73071

Gyártói cikkszám

OH 60X150 S

Gyártói típuskód

OH 60X150 S

Kábelcsatorna szélesség:

150 mm

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Belső sugár:

100 mm

Szín:

egyéb

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

RAL-szám:

0

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 60x250mm 90°-os könyök