KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x200mm 1,50mm E90 funkciótartó GT52363 - KZ 60X200X1.50 PO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 200 mm
Anyagvastagság - 1.5 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 12000 mm2
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057635913
Sonepar cikkszám
GT52363
Gyártói cikkszám
KZ 60X200X1.50 PO
Gyártói típuskód
KZ 60X200X1.50 PO
Magasság:
60 mm
Szélesség:
200 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
12000 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x200mm 1,50mm E90 funkciótartó