KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x200mm keresztidom SN003204 - KR 60X200 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Belső sugár - 100 mm
NATO-perforáció - Nem
Kivitel - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057637733
Sonepar cikkszám
SN003204
Gyártói cikkszám
KR 60X200 S
Gyártói típuskód
KR 60X200 S
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Belső sugár:
100 mm
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kereszt-idom ; Horg kábeltálca 60x200mm keresztidom