KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x200mm szűkítő toldó idom SN003403 - SR 60X200 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség (nagy méret) - 200 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057638464
Sonepar cikkszám
SN003403
Gyártói cikkszám
SR 60X200 S
Gyártói típuskód
SR 60X200 S
Szélesség (nagy méret):
200 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x50mm 0,75mm zárt kivitelű tüzihorganyzott