KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300mm 0,75mm 3m/db 156m/raklap GT41315 - KZI 60X300X0.75 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 60 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
156 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595057630857
Sonepar cikkszám
GT41315
Gyártói cikkszám
KZI 60X300X0.75 S
Gyártói típuskód
KZI 60X300X0.75 S
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
0.75 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
18000 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x300mm 0,75mm