Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300mm 1,50mm E90 funkciótartó GT78678 - KZ 60X300X1.50 PO

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300mm 1,50mm E90 funkciótartó GT78678

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057635951

Sonepar cikkszám

GT78678

Gyártói cikkszám

KZ 60X300X1.50 PO

Gyártói típuskód

KZ 60X300X1.50 PO

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1.5 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

18000 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x300mm 1,50mm E90 funkciótartó