Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300mm 1mm 3m/db 168m/raklap GT97274 - KZI 60X300X1.00 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300mm 1mm 3m/db 168m/raklap GT97274

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057627604

Sonepar cikkszám

GT97274

Gyártói cikkszám

KZI 60X300X1.00 S

Gyártói típuskód

KZI 60X300X1.00 S

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

18000 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 40mm pattintós 5340 HF FB