Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300x0,75mm zárt kivitelű th. SN081668 - KZIN 60X300X0.75 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300x0,75mm zárt kivitelű th. SN081668

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Anyagvastagság - 0.75 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 18000 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081668

Gyártói cikkszám

KZIN 60X300X0.75 F

Gyártói típuskód

KZIN 60X300X0.75 F

Magasság:

60 mm

Szélesség:

300 mm

Anyagvastagság:

0.75 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

18000 mm2

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x300x0,75mm zárt kivitelű th.