KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x400mm 1,00mm th zárt kivitelű SN024862 - KZIN 60X400X1.00 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 60 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568905697
Sonepar cikkszám
SN024862
Gyártói cikkszám
KZIN 60X400X1.00 F
Gyártói típuskód
KZIN 60X400X1.00 F
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
24000 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x400mm 1,00mm th zárt kivitelű