Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x400mm 1,25mm GT58586 - KZI 60X400X1.25 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x400mm 1,25mm GT58586

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Anyagvastagság - 1.25 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 24000 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58586

Gyártói cikkszám

KZI 60X400X1.25 S

Gyártói típuskód

KZI 60X400X1.25 S

Magasság:

60 mm

Szélesség:

400 mm

Anyagvastagság:

1.25 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

24000 mm2

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x400mm 1,25mm