KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x400mm 1,25mm SN104969 - KZI 60X400X1.25 PO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 400 mm
Anyagvastagság - 1.25 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 24000 mm2
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104969
Gyártói cikkszám
KZI 60X400X1.25 PO
Gyártói típuskód
KZI 60X400X1.25 PO
Magasság:
60 mm
Szélesség:
400 mm
Anyagvastagság:
1.25 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
24000 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Horg kábeltálca 60x400mm 1,25mm