KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x400mm keresztidom SN084694 - KR 60X400 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Belső sugár - 100 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084694
Gyártói cikkszám
KR 60X400 S
Gyártói típuskód
KR 60X400 S
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Belső sugár:
100 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 60x100mm galv horg L=3M int. végz.