Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x400mm vízsz. csatlakozóidom GT71681 - OH 60X400 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x400mm vízsz. csatlakozóidom GT71681

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelcsatorna szélesség - 400 mm

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Belső sugár - 100 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057628359

Sonepar cikkszám

GT71681

Gyártói cikkszám

OH 60X400 S

Gyártói típuskód

OH 60X400 S

Kábelcsatorna szélesség:

400 mm

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Belső sugár:

100 mm

Szín:

egyéb

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

RAL-szám:

0

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálcához kábelátvezető műa 9mm