Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x50mm 0,75mm zárt kivitelű GT55013 - KZIN 60X50X0.75 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x50mm 0,75mm zárt kivitelű GT55013

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057692459

Sonepar cikkszám

GT55013

Gyártói cikkszám

KZIN 60X50X0.75 S

Gyártói típuskód

KZIN 60X50X0.75 S

Anyag:

acél

Szélesség:

50 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

0.75 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

3000 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Horg kábeltálca 60x200mm vízsz. csatlakozóidom