Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x50mm 1,25mm tűzálló SN080398 - KZI 60X50X1.25 PO

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x50mm 1,25mm tűzálló SN080398

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080398

Gyártói cikkszám

KZI 60X50X1.25 PO

Gyártói típuskód

KZI 60X50X1.25 PO

Anyag:

acél

Szélesség:

50 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1.25 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

3000 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Horg kábeltálca 300mm 90° sülly. idomhoz tető