Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x50mm 90° süllyedő idom GT78723 - KO 90X60X50 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x50mm 90° süllyedő idom GT78723

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

  • Szög - 90°

  • Építési forma - csuklóív teljes

  • Íves kivitel - egyéb

  • Fedéllel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057628014

Sonepar cikkszám

GT78723

Gyártói cikkszám

KO 90X60X50 S

Gyártói típuskód

KO 90X60X50 S

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Szög:

90°

Építési forma:

csuklóív teljes

Íves kivitel:

egyéb

Fedéllel:

Nem

Belső sugár:

100 mm

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

50 mm

Anyagvastagság:

0.8 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Horg kábeltálca 60x50mm 90° süllyedő idom