KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x50mm vízsz. csatlakozóidom GT71647 - OH 60X50 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kivitel - beépített összekötő
Belső sugár - 100 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057658400
Sonepar cikkszám
GT71647
Gyártói cikkszám
OH 60X50 F
Gyártói típuskód
OH 60X50 F
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Belső sugár:
100 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
RAL-szám:
0
Anyag minősége:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekrény egyedi O-T3-HPM