Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x600mm 1,00mm 3m/db 6m/cs 90m/raklap GT46198 - KZI 60X600X1.00 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x600mm 1,00mm 3m/db 6m/cs 90m/raklap GT46198

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057635722

Sonepar cikkszám

GT46198

Gyártói cikkszám

KZI 60X600X1.00 S

Gyártói típuskód

KZI 60X600X1.00 S

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

36000 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x600mm 1,00mm