KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x75mm 1,25mm festett SN016988 - KZI 60X75X1.25 EC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 75 mm
Magasság - 60 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057696891
Sonepar cikkszám
SN016988
Gyártói cikkszám
KZI 60X75X1.25 EC
Gyártói típuskód
KZI 60X75X1.25 EC
Anyag:
acél
Szélesség:
75 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1.25 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
4500 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Szín:
egyéb
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Taposócsatorna 74x18mm tetővel vil.szürke 2m