Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 75mm 90° emelkedő idom fedél SN005741 - VSO 90X75 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 75mm 90° emelkedő idom fedél SN005741

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szélesség - 75 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057629615

Sonepar cikkszám

SN005741

Gyártói cikkszám

VSO 90X75 S

Gyártói típuskód

VSO 90X75 S

Szög:

90°

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szélesség:

75 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Rögzítés módja:

fedélszorító

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Horg kábeltálca 75mm 90° emelkedő idom fedél