KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 85x150mm T leágazóidom SN025921 - T 85X150 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Építési forma - T-idom vízszintes
Belső sugár - 100 mm
NATO-perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057635456
Sonepar cikkszám
SN025921
Gyártói cikkszám
T 85X150 S
Gyártói típuskód
T 85X150 S
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Építési forma:
T-idom vízszintes
Belső sugár:
100 mm
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Horg kábeltálca 85x150mm T leágazóidom