KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 85x200mm 1,00mm 3m/db 156m/raklap GT47087 - KZI 85X200X1.00 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 85 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057692343
Sonepar cikkszám
GT47087
Gyártói cikkszám
KZI 85X200X1.00 S
Gyártói típuskód
KZI 85X200X1.00 S
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
85 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
17000 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 85x200mm 1,00mm