KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 85x300mm 1,00mm tüzihorganyzott SN080396 - KZI 85X300X1.00 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 85 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080396
Gyártói cikkszám
KZI 85X300X1.00 F
Gyártói típuskód
KZI 85X300X1.00 F
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
85 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
25500 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 85x300mm 1,00mm tüzihorganyzott