Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 85x600mm 1,25mm GT47286 - KZI 85X600X1.25 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 85x600mm 1,25mm GT47286

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 85 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057692381

Sonepar cikkszám

GT47286

Gyártói cikkszám

KZI 85X600X1.25 S

Gyártói típuskód

KZI 85X600X1.25 S

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Magasság:

85 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1.25 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

51000 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Műa csatorna 100x40mm illesztéstakaró