KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca csuklós toldóidom SN004357 - SK 35 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Felület - szalaghorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó - Igen
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057638136
Sonepar cikkszám
SN004357
Gyártói cikkszám
SK 35 S
Gyártói típuskód
SK 35 S
Kivitel:
hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó:
Igen
Anyag:
acél
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
0-0 mm
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Hosszúság:
260 mm
Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:
0-0 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb