KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca függesztő konzol belső 60x200mm SN008406 - ZVNI 200 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 90 mm
Szélesség - 200 mm
Magasság - 35 mm
Átmérő - 10 mm
Kivitel - ingarúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008406
Gyártói cikkszám
ZVNI 200 S
Gyártói típuskód
ZVNI 200 S
Hosszúság:
90 mm
Szélesség:
200 mm
Magasság:
35 mm
Átmérő:
10 mm
Kivitel:
ingarúd
Terhelhetőség:
900 N
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca függesztő konzol belső 60x200mm