KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca függesztő konzol külső SN020455 - ZVNE 150 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 50 mm
Szélesség - 150 mm
Magasság - 65 mm
Átmérő - 10 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Csomagolás és feltételek
35 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057628816
Sonepar cikkszám
SN020455
Gyártói cikkszám
ZVNE 150 S
Gyártói típuskód
ZVNE 150 S
Hosszúság:
50 mm
Szélesség:
150 mm
Magasság:
65 mm
Átmérő:
10 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Kivitel:
ingarúd
Terhelhetőség:
900 N
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Horg kábeltálca függesztő konzol külső