KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca függesztő konzol univerzális 35/60 SN000562 - ZVNI 100 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Hosszúság - 90 mm
Kivitel - ingarúd
Magasság - 35 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568925329
Sonepar cikkszám
SN000562
Gyártói cikkszám
ZVNI 100 S
Gyártói típuskód
ZVNI 100 S
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
90 mm
Kivitel:
ingarúd
Magasság:
35 mm
Anyag:
acél
Terhelhetőség:
900 N
Átmérő:
10 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz átm.: 71x71x42mm sorolható