Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca függesztő oszlop 200mm GT58289 - SPL 200 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca függesztő oszlop 200mm GT58289

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 21 mm

  • Hosszúság - 214 mm

  • Profilszélesség - 41 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057628557

Sonepar cikkszám

GT58289

Gyártói cikkszám

SPL 200 F

Gyártói típuskód

SPL 200 F

Profilmagasság:

21 mm

Hosszúság:

214 mm

Profilszélesség:

41 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

C-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

8 kN

Anyag minősége:

egyéb

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca függesztő oszlop 200mm