KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca függesztő oszlop 500mm SN015901 - SPL 500 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 514 mm
Profilszélesség - 41 mm
Profilmagasság - 21 mm
Kivitel - C-profil
Terhelhetőség - 8 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057635067
Sonepar cikkszám
SN015901
Gyártói cikkszám
SPL 500 F
Gyártói típuskód
SPL 500 F
Hosszúság:
514 mm
Profilszélesség:
41 mm
Profilmagasság:
21 mm
Kivitel:
C-profil
Terhelhetőség:
8 kN
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca függesztő oszlop 500mm