KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca függesztő oszlop 800mm GT58288 - SPL 800 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 21 mm
Hosszúság - 814 mm
Profilszélesség - 41 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057634978
Sonepar cikkszám
GT58288
Gyártói cikkszám
SPL 800 F
Gyártói típuskód
SPL 800 F
Profilmagasság:
21 mm
Hosszúság:
814 mm
Profilszélesség:
41 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
C-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
8 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca függesztő oszlop 800mm