Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca oldalfali konzol 100mm nagy terh. SN113567 - DTN 100 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca oldalfali konzol 100mm nagy terh. SN113567

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 110 mm

  • Magasság - 45 mm

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568916808

Sonepar cikkszám

SN113567

Gyártói cikkszám

DTN 100 F

Gyártói típuskód

DTN 100 F

Hosszúság:

110 mm

Magasság:

45 mm

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

100-100 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Horg kábeltálca oldalfali konzol 100mm nagy terh.