Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca oldalfali konzol 150mm nagy terh. SN079441 - DTN 150 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca oldalfali konzol 150mm nagy terh. SN079441

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 45 mm

  • Hosszúság - 160 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 150-150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079441

Gyártói cikkszám

DTN 150 F

Gyártói típuskód

DTN 150 F

Magasság:

45 mm

Hosszúság:

160 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

150-150 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca csatlakozó elem ; Horg kábeltálca 60x600mm 90° süllyedő idom