Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca rögzítő lemez 100mm GT92427 - DV 100 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca rögzítő lemez 100mm GT92427

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057638693

Sonepar cikkszám

GT92427

Gyártói cikkszám

DV 100 S

Gyártói típuskód

DV 100 S

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Anyag:

acél

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

100-100 mm

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Hosszúság:

75 mm

Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:

0-0 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Alátét M10