KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó 250mm oldalfali konzol GT70508 - DT 250 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 120 mm
Hosszúság - 270 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 250-250 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70508
Gyártói cikkszám
DT 250 F
Gyártói típuskód
DT 250
Magasság:
120 mm
Hosszúság:
270 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
250-250 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer konzol ; Horg kábeltálca tartó 250mm oldalfali konzol