Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó 400mm oldalfali konzol GT95470 - DT 400 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó 400mm oldalfali konzol GT95470

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 135 mm

  • Hosszúság - 420 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 400-400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057628526

Sonepar cikkszám

GT95470

Gyártói cikkszám

DT 400 F

Gyártói típuskód

DT 400 F

Magasság:

135 mm

Hosszúság:

420 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

400-400 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer konzol ; Horg kábeltálca tartó 400mm oldalfali konzol