KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó 400mm oldalfali tartó GT95478 - DS 400 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 418 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 400-400 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057628441
Sonepar cikkszám
GT95478
Gyártói cikkszám
DS 400 S
Gyártói típuskód
DS 400 S
Hosszúság:
418 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
400-400 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső acélpáncél lakozott PG13,5 menetes átm: 20,4mm