Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó 500mm oldalfali tartó GT53668 - DS 500 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó 500mm oldalfali tartó GT53668

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 518 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 500-500 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057628458

Sonepar cikkszám

GT53668

Gyártói cikkszám

DS 500 S

Gyártói típuskód

DS 500 S

Hosszúság:

518 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

500-500 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer konzol ; Horg kábeltálca tartó 200mm oldalfali tartó