Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó 600mm oldalfali tartó GT65139 - DS 600 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó 600mm oldalfali tartó GT65139

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 618 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 600-600 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057636439

Sonepar cikkszám

GT65139

Gyártói cikkszám

DS 600 S

Gyártói típuskód

DS 600

Hosszúság:

618 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

600-600 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 300mm oldalfali konzol