Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó 800mm oldalfali konzol SN023213 - DT 800 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó 800mm oldalfali konzol SN023213

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 155 mm

  • Hosszúság - 820 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 800-800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057639904

Sonepar cikkszám

SN023213

Gyártói cikkszám

DT 800 F

Gyártói típuskód

DT 800 F

Magasság:

155 mm

Hosszúság:

820 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

800-800 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 85x500mm