Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó nagy terh. 500mm oldalfalra GT92605 - DT 500 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó nagy terh. 500mm oldalfalra GT92605

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 155 mm

  • Hosszúság - 520 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 500-500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057628533

Sonepar cikkszám

GT92605

Gyártói cikkszám

DT 500 F

Gyártói típuskód

DT 500 F

Magasság:

155 mm

Hosszúság:

520 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

500-500 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Gégecső 32mm szürke 25m/tekercs